リブプラス
セラミック毎日ポット IHキャセロール
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81949221
品番
NQ-437
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
するっと、毎日が気持ちいい。毎日使える内面セラミック フライパン&ポット。内面セラミックコーティングで熱が伝わりやすい。遠赤外線効果で美味しく調理。温かみのある木目調ハンドル。ガラス蓋付き。
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル/フェノール樹脂、蓋/強化ガラス器具(全面物理強化)、つまみ・座板/フェノール樹脂、縁リング/ステンレス鋼、表面加工/(本体内面)セラミック塗膜加工(本体外面(底面を除く))焼付け塗装
色
ピンク
質量(g)
(約)870
サイズ(cm)
18
寸法(cm)
30.5×19×14
深さ(cm)
(約)7.8