ファストクック+ 2層鋼ダイヤモンドコートガラス蓋付木柄両手鍋

ファストクック+ 2層鋼ダイヤモンドコートガラス蓋付木柄両手鍋 - パール金属ファストクック+ 2層鋼ダイヤモンドコートガラス蓋付木柄両手鍋 - パール金属

無駄のない最速調理。外面がステンレスなので加熱力・沸騰力が違う。オール熱源対応

材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ステンレス鋼(クロム16%)・アルミニウム合金、取っ手:天然木、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:天然木
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83057436HC-9331348335×235×15022
¥7,400
¥3,698
¥4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
83057680HC-9321112315×215×13020
¥6,100
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする