曜日別特売
25215 KAKOMI 直火土鍋 2.5L キントー 81950770

KAKOMI 直火土鍋 2.5L

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード81950770品番25215
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

吸水率が極めて低いため、料理の匂いが鍋に移りにくく清潔に使うことができます。

用途
製造上の特性により、サイズや形状に多少の相違があります。
TGK品番
1-2104-0501
材質
【本体】耐熱陶器【蓋】陶器
寸法(mm)
Φ275×145×315
ホワイト
質量(g)
1650
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
275×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする