曜日別特売

KAKOMI 直火土鍋 2.5L

KAKOMI 直火土鍋 2.5L - キントーKAKOMI 直火土鍋 2.5L - キントー

吸水率が極めて低いため、料理の匂いが鍋に移りにくく清潔に使うことができます。

用途
製造上の特性により、サイズや形状に多少の相違があります。
材質
【本体】耐熱陶器【蓋】陶器
寸法(mm)
Φ275×145×315
質量(g)
1650
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
275×80
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81950770252151-2104-0501ホワイト
¥12,000
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
81951278252171-2104-0502ブラック
¥12,000
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする