キントー
KAKOMI 直火土鍋 2.5L
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81951278
品番
25217
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
吸水率が極めて低いため、料理の匂いが鍋に移りにくく清潔に使うことができます。
用途
製造上の特性により、サイズや形状に多少の相違があります。
TGK品番
1-2104-0502
材質
【本体】耐熱陶器【蓋】陶器
寸法(mm)
Φ275×145×315
色
ブラック
質量(g)
1650
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
275×80