冨士電線(東京)
屋内用ボタン電話ケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(10m)
仕様
対数:10,静電結合当り(pF/500m):800以下,静電容量平均値(nF/km):60以下,導体抵抗20℃(Ω/km):147.5以下
注文コード
81959599
品番
ボタン屋内 0.4mm×10p
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別 星形構成ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルです。
仕様
対数:10,静電結合当り(pF/500m):800以下,静電容量平均値(nF/km):60以下,導体抵抗20℃(Ω/km):147.5以下
仕上外径(mm)
5.5
概算質量(kg/km)
43
シース色
ワームグレー
導体径(mm)
0.4
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表