曜日別特売
MAKMW-1317 インパクトドライバ用ソケット ネグロス電工 81970799

インパクトドライバ用ソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81970799
品番
MAKMW-1317
販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ドライバービットが折れても簡単に交換でき、繰り返し使用できます。
市販のインパクトドライバー用ビット(75mm以上)が使えます。
18V充電式インパクトドライバー対応。

全長
(ビット装着時)サイズ13の場合:99、サイズ17の場合:107、
質量(g)
112
適合サイズ
(対辺距離)13、17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする