SP-50LD2-BK 50L 2ドア冷蔵庫 Simplus 82013937

本体

SP-50LD2-BK 50L 2ドア冷蔵庫 Simplus 82013937
SP-50LD2-BK 50L 2ドア冷蔵庫 Simplus 82013937
SP-50LD2-BK 50L 2ドア冷蔵庫 Simplus 82013937
SP-50LD2-BK 50L 2ドア冷蔵庫 Simplus 82013937
SP-50LD2-BK 50L 2ドア冷蔵庫 Simplus 82013937
SP-50LD2-BK 50L 2ドア冷蔵庫 Simplus 82013937
SP-50LD2-BK 50L 2ドア冷蔵庫 Simplus 82013937
SP-50LD2-BK 50L 2ドア冷蔵庫 Simplus 82013937
SP-50LD2-BK 50L 2ドア冷蔵庫 Simplus 82013937

50L 2ドア冷蔵庫SP-50LD2-BK

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード82013937品番SP-50LD2-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

コンパクトながら使い勝手に優れた2ドアタイプの小型冷蔵庫です。
容量は約50Lで、上段に冷凍室(17L)、下段に冷蔵室(33L)を備えており、食品の保存や整理がしやすい構造になっています。一人暮らしの方やサブ冷蔵庫としての利用に最適で、限られたスペースにも設置しやすい省スペース設計が魅力です。
冷蔵室には仕切り棚があり、飲み物や食材を効率よく収納できるほか、ドアポケットも付いているため調味料やペットボトルもすっきり収まります。
8段階の温度調節が可能で季節や食材に応じて調節が可能です。
静音設計で運転音が気になりにくく、寝室やワンルームでも快適に使用できる点もポイントです。
シンプルで落ち着いたデザインはインテリアに馴染みやすく、コストパフォーマンスにも優れているため、初めての冷蔵庫としてもおすすめの一台です。

色
ブラック
付属品
卵ケース/製氷ケース/霜取りヘラ
仕様
定格商品電力量:100V50Hz 127、100V60Hz 138,冷凍室負荷温度:ー18℃以下,冷凍庫記号:フォースター
質量(kg)
13
天板耐荷重(kg)
30
電源コード(m)
1.8
機能
直冷式:○
耐熱温度(℃)
天板:100
定格消費電力
50Hz 20.6W、60Hz 21.3W
運転音(dB)
24
扉開閉方式
右開き
温度調節
○
冷媒
R600a
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
38.5 × 40.5 × 70
省エネ基準達成率(%)
144
定格内容積(L)
50(冷蔵室:33/冷凍室:17)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82013867
2026-10-29
用途: アイスと飲み物保存

冷凍室は大きめのアイスパックも入れられて気に入ってます
冷蔵室は600mlだと入れるとドアが閉まりません
後、この個体だけと思いたいが一日たつと冷蔵室の後部排水溝に氷が詰まり氷を出さないと排水できなくなります(パッキングの吸着が弱い?)
見た目はしっかり閉じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする