D_339973 Q5S R 190/55ZR17(75W)TL SPORTMAX Q5S DUNLOP(ダンロップ) 82055201

リアタイヤ

SPORTMAX Q5S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ190/55ZR17
内容量1本注文コード82055201品番D_339973 Q5S R 190/55ZR17(75W)TL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

【新時代S級ハイグリップ】
α-14の軽快なハンドリング/ロール特性に、サーキットやワインディングをアグレッシブに走行できるQ5の強力なグリップ力をプラス。
基本性能のポテンシャルをUPし、あらゆるシーンで活躍する懐の深さを目指したハイグリップタイヤ。
サーキット走行からワインディングでのアグレッシブな走りに対応。
鋭いステアリングレスポンスとリニアなスロットルレスポンスを実現。
高い旋回力とトラクションに加え、ドライグリップとロングライフも両立し、ライダーの走行意欲を掻き立てるハイグリップタイヤ。

用途
リアタイヤ
幅(mm)
193
サイズ
190/55ZR17
外径(Φmm)
648
許容リム幅(inch)
5.50-6.00
タイプ
TL(チューブレス)
注意
※SPORTMAX Q5SはJLB構造を採用しておりますので、許容リム幅以外のホイールに装着しないでください。
※(同じタイヤサイズでも、パターンにより適用リム幅が異なる場合があります。)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする