※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルテンションメータ

商品レビューを投稿する
98日以内出荷返品不可 98日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ローラ幅W(mm)38 タイプ高機能型(出力付) 注文コード82070767 品番DTMX-0.2C
参考基準価格(税別)¥305,900 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品はローラ幅W・タイプなど13種類から選べます 他の種類を見る

〇RS-232C、デジマチック出力、アナログ出力により、パソコンでの計測値の管理などが可能。(DTMXシリーズ)〇計測データ100件までメモリ可能。さらに、複合プリンタに接続して、最大〇最小値、平均値などの自動統計機能が可能。〇1台で最大5種類の線種。(糸、鋼線、銅線の他、サンプル線2種)まで計測可能。〇±1%R.C.の高精度を実現。(DTMX-0.2〇0.5、DTMB-0.2〇0.5)〇衝撃や静電気に強いアルミケースを採用。

材質(ローラ)ハードコートアルミ タイプ高機能型(出力付) 精度±1%R.C. 定格容量R.C.:196.1cN 線径(Φ)計測線銅線:0.15以下、計測線鋼線:0.08以下 表示範囲可能:0.0〜200.0cN ローラ幅W(mm)38 糸径(Φmm)計測線糸:0.15以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする