※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ローラ幅W(mm)38タイプ高機能型(出力付)注文コード82070794品番DTMX-1C
参考基準価格(税別)¥305,900販売価格(税込)¥318,780販売価格(税別)
〇RS-232C、デジマチック出力、アナログ出力により、パソコンでの計測値の管理などが可能。(DTMXシリーズ)〇計測データ100件までメモリ可能。さらに、複合プリンタに接続して、最大〇最小値、平均値などの自動統計機能が可能。〇1台で最大5種類の線種。(糸、鋼線、銅線の他、サンプル線2種)まで計測可能。〇±1%R.C.の高精度を実現。(DTMX-0.2〇0.5、DTMB-0.2〇0.5)〇衝撃や静電気に強いアルミケースを採用。