DTMB-0.5C デジタルテンションメータ ニデックドライブテクノロジー 82070837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルテンションメータ

商品レビューを投稿する
98日以内出荷返品不可98日以内出荷とは
内容量1個ローラ幅W(mm)38タイプ汎用型(出力なし)注文コード82070837品番DTMB-0.5C
参考基準価格(税別)¥271,400販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

〇RS-232C、デジマチック出力、アナログ出力により、パソコンでの計測値の管理などが可能。(DTMXシリーズ)〇計測データ100件までメモリ可能。さらに、複合プリンタに接続して、最大〇最小値、平均値などの自動統計機能が可能。〇1台で最大5種類の線種。(糸、鋼線、銅線の他、サンプル線2種)まで計測可能。〇±1%R.C.の高精度を実現。(DTMX-0.2〇0.5、DTMB-0.2〇0.5)〇衝撃や静電気に強いアルミケースを採用。

タイプ汎用型(出力なし)精度±1%R.C.定格容量R.C.:490.3cN線径(Φ)計測線鋼線:0.01~0.15、計測線銅線:0.05~0.25表示範囲可能:1.0~500.0cNローラ幅W(mm)38糸径(Φmm)計測線糸:0.05~0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする