101909 タイヤ RX-02 チューブレス IRC 82273926

タイヤ RX-02 チューブレス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ150/70-18 M/C 70H
標準リム幅(inch)4
内容量1本注文コード82273926品番101909
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

路面ウェット時の安心感も重視する方
長距離ツーリングをされる方
耐摩耗を重視される方
コストパフォーマンス重視の方

サイズ
150/70-18 M/C 70H
外径(mm)
664
標準リム幅(inch)
4
許容リム幅(inch)
3.50-4.50
トレッド幅(mm)
147
仕様
リア
タイプ
TL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする