IRC
タイヤ RX-02 チューブレス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
120/70-17 M/C 58H
130/70-17 M/C 62H
140/70-18 M/C 67H
150/70-18 M/C 70H
130/80-17 M/C 65H
120/70-17 M/C 58H
100/80-17 M/C 52H
120/80-17 M/C 61H
標準リム幅(inch)
3.5
3.5
4
3
2.5
2.75
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82273969
品番
101906
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
路面ウェット時の安心感も重視する方
長距離ツーリングをされる方
耐摩耗を重視される方
コストパフォーマンス重視の方
仕様
フロント
サイズ
120/70-17 M/C 58H
タイプ
TL
外径(mm)
603
標準リム幅(inch)
3.5
許容リム幅(inch)
3.00-3.50
トレッド幅(mm)
120