曜日別特売
DPN-40985E LEDペンダント DAIKO(大光電機) 82307700

LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
調光の可否
調色調光
光色
昼光色~電球色
質量(kg)
4.2
注文コード
82307700
品番
DPN-40985E
参考基準価格(税別)¥86,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980
寸法(mm)
径Φ502 高138 全長700~1500
質量(kg)
4.2
取付
引掛シーリング取付式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
44
ランプ
内蔵
色温度(K)
6500~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
118.1
容量(VA)
45
光色
昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
5200
調光の可否
調色調光
演色性(Ra)
93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする