曜日別特売
9107 Boston Bag (ボストンバッグ) 9107 カジメイク 82512949

メイン画像

9107 Boston Bag (ボストンバッグ) 9107 カジメイク 82512949
9107 Boston Bag (ボストンバッグ) 9107 カジメイク 82512949

Boston Bag (ボストンバッグ) 9107

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
色メランジグレー
内容量1個注文コード82512949品番9107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

サイドポケット付。
メッシュ付シューズ収納袋。
カモフラとカーキは底切り替え部分ブラック。
ブラックは配色なし。

色
メランジグレー
材質
ポリエステル100%(PVCラミネート)
容量(L)
45L
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×570×300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69211704
2020-02-13
用途: ゴルフ用バッグとして
その他業種

大きさは十分ですし、靴の入れるところも分離されており良かったです。
ただ、すこし大きすぎたかもしれませんが旅行とゴルフがセットになっておればこれくらいの大きさは必要でしょう!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする