幅180cm
ストア・エキスプレス
ロビーベンチ アイボリー 耐次亜塩素酸・耐アルコール〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
16
7
9
11
13
16
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82518120
品番
13706-3038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
変色や劣化がしにくい張地を使用。ノロウイルス対策などで有効な消毒液(濃度1.5%程度に希釈)での拭き取りに耐えられます。
質量(kg)
16
幅(cm)
180
寸法(cm)
180×40×41
材質
張地:合成皮革 中芯:天然木・ウレタンフォーム 脚部:スチール製 クロムメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,180
/
税込
¥
1,298
北海道地方
数量1につき
¥
2,260
/
税込
¥
2,486
沖縄地方
数量1につき
¥
2,780
/
税込
¥
3,058
離島
数量1につき
¥
2,780
/
税込
¥
3,058