幅90cm
ストア・エキスプレス
ロビーベンチ ブラック 耐次亜塩素酸・耐アルコール〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
900
600
900
1200
1500
1800
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82518181
品番
13706-3022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
変色や劣化がしにくい張地を使用。ノロウイルス対策などで有効な消毒液(濃度1.5%程度に希釈)での拭き取りに耐えられます。
用途
アジャスター付き
幅(mm)
900
質量(kg)
9
寸法(cm)
90×40×41
材質
張地:合成皮革
色
ブラック
高さ(mm)
410
奥行(mm)
400
キャスター
なし
背もたれ
なし
肘掛
なし
材質(脚部)
スチール製/エポキシ樹脂塗装
材質(中芯)
天然木・ウレタンフォーム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
770
/
税込
¥
847
北海道地方
数量1につき
¥
1,260
/
税込
¥
1,386
沖縄地方
数量1につき
¥
1,960
/
税込
¥
2,156
離島
数量1につき
¥
1,960
/
税込
¥
2,156