曜日別特売
13706-3028 ロビーベンチ ブラック 耐次亜塩素酸・耐アルコール〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518497

幅180cm

13706-3028 ロビーベンチ ブラック 耐次亜塩素酸・耐アルコール〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518497
13706-3028 ロビーベンチ ブラック 耐次亜塩素酸・耐アルコール〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518497
13706-3028 ロビーベンチ ブラック 耐次亜塩素酸・耐アルコール〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518497
13706-3028 ロビーベンチ ブラック 耐次亜塩素酸・耐アルコール〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518497

ロビーベンチ ブラック 耐次亜塩素酸・耐アルコール〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
幅(mm)1800
内容量1台注文コード82518497品番13706-3028
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

変色や劣化がしにくい張地を使用。ノロウイルス対策などで有効な消毒液(濃度1.5%程度に希釈)での拭き取りに耐えられます。

用途
アジャスター付き
幅(mm)
1800
質量(kg)
16
寸法(cm)
180×40×41
材質
張地:合成皮革
色
ブラック
高さ(mm)
410
奥行(mm)
400
キャスター
なし
背もたれ
なし
肘掛
なし
材質(脚部)
スチール製/エポキシ樹脂塗装
材質(中芯)
天然木・ウレタンフォーム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,180/税込¥1,298
北海道地方数量1につき¥2,260/税込¥2,486
沖縄地方数量1につき¥2,780/税込¥3,058
離島数量1につき¥2,780/税込¥3,058

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする