曜日別特売
6920-1004 ロビーベンチ 幅60cm 背付き〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518558

ブラック

6920-1004 ロビーベンチ 幅60cm 背付き〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518558
6920-1004 ロビーベンチ 幅60cm 背付き〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518558
6920-1004 ロビーベンチ 幅60cm 背付き〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518558
6920-1004 ロビーベンチ 幅60cm 背付き〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518558

ロビーベンチ 幅60cm 背付き〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
82518558
品番
6920-1004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

どんな空間にも馴染む。汚れに強くお手入れしやすい、PVCレザーのソファシリーズ。 背中合わせや壁掛けのレイアウトも可能。ゆったり座れる1人掛けサイズのロビーベンチです。

種別
ブラック
材質
張地:塩化ビニル 中芯:木枠・ウレタンフォーム 脚部:スチール製(粉体塗装)
質量(kg)
12
寸法(cm)
60×57×68(座高40)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,180/税込¥1,298
北海道地方数量1につき¥2,260/税込¥2,486
沖縄地方数量1につき¥2,780/税込¥3,058
離島数量1につき¥2,780/税込¥3,058

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする