アイボリー
ストア・エキスプレス
ロビーベンチ 幅120cm〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
種別
アイボリー
アイボリー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82518707
品番
6920-1005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
2人掛け用の120cm幅サイズ。ロビーやレセプションなどで活躍するシンプルなベンチです。
種別
アイボリー
材質
張地:塩化ビニル 中芯:木枠・ウレタンフォーム 脚部:スチール製(粉体塗装)
質量(kg)
14
寸法(cm)
120×40×40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
748
/
税込
¥
823
北海道地方
数量1につき
¥
1,224
/
税込
¥
1,346
沖縄地方
数量1につき
¥
1,904
/
税込
¥
2,094
離島
数量1につき
¥
1,904
/
税込
¥
2,094