曜日別特売
6920-1006 ロビーベンチ 幅120cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518741

ブラック

6920-1006 ロビーベンチ 幅120cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518741
6920-1006 ロビーベンチ 幅120cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518741
6920-1006 ロビーベンチ 幅120cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518741

ロビーベンチ 幅120cm〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
種別ブラック
内容量1台注文コード82518741品番6920-1006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

2人掛け用の120cm幅サイズ。ロビーやレセプションなどで活躍するシンプルなベンチです。

種別
ブラック
材質
張地:塩化ビニル 中芯:木枠・ウレタンフォーム 脚部:スチール製(粉体塗装)
質量(kg)
14
寸法(cm)
120×40×40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥748/税込¥823
北海道地方数量1につき¥1,224/税込¥1,346
沖縄地方数量1につき¥1,904/税込¥2,094
離島数量1につき¥1,904/税込¥2,094

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする