曜日別特売
800-LED104 LEDデスクライト 多関節 サンワダイレクト 82548518

800-LED104 LEDデスクライト 多関節 サンワダイレクト 82548518
800-LED104 LEDデスクライト 多関節 サンワダイレクト 82548518
800-LED104 LEDデスクライト 多関節 サンワダイレクト 82548518
800-LED104 LEDデスクライト 多関節 サンワダイレクト 82548518
800-LED104 LEDデスクライト 多関節 サンワダイレクト 82548518
800-LED104 LEDデスクライト 多関節 サンワダイレクト 82548518
800-LED104 LEDデスクライト 多関節 サンワダイレクト 82548518
800-LED104 LEDデスクライト 多関節 サンワダイレクト 82548518
800-LED104 LEDデスクライト 多関節 サンワダイレクト 82548518
800-LED104 LEDデスクライト 多関節 サンワダイレクト 82548518
800-LED104 LEDデスクライト 多関節 サンワダイレクト 82548518
800-LED104 LEDデスクライト 多関節 サンワダイレクト 82548518
800-LED104 LEDデスクライト 多関節 サンワダイレクト 82548518
800-LED104 LEDデスクライト 多関節 サンワダイレクト 82548518
800-LED104 LEDデスクライト 多関節 サンワダイレクト 82548518
800-LED104 LEDデスクライト 多関節 サンワダイレクト 82548518
800-LED104 LEDデスクライト 多関節 サンワダイレクト 82548518
800-LED104 LEDデスクライト 多関節 サンワダイレクト 82548518
800-LED104 LEDデスクライト 多関節 サンワダイレクト 82548518
800-LED104 LEDデスクライト 多関節 サンワダイレクト 82548518
800-LED104 LEDデスクライト 多関節 サンワダイレクト 82548518
800-LED104 LEDデスクライト 多関節 サンワダイレクト 82548518
800-LED104 LEDデスクライト 多関節 サンワダイレクト 82548518
800-LED104 LEDデスクライト 多関節 サンワダイレクト 82548518

LEDデスクライト 多関節

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82548518
品番
800-LED104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

設置しやすい卓上ベースタイプのデスクライトです。
全体幅約95cmとワイドサイズで、しっかりとデスクを照らします。
6ヶ所の関節と、3ヶ所あるLED部で、手元や必要な場所に動かして明るさ範囲を変えることができます。
電源をOFFにしても最後に使用したLEDの色・明るさを記憶しています。
オートモードが設定でき、環境に合わせて自動で明るさを調整します。

セット内容
ACアダプタ
段数
調色:5段階、調光:5段階
電源
AC電源(DC24V/1A)
ケーブル長(m)
約2
方式
電源:AC電源
消費電力
約24W
光源
LED
色温度
約3000~6500K電球色・温白色・中間色・白色・昼白色
設置方法
据置き
LED
粒数:154粒
設置場所
屋内用
光束(Lm)
約最大1650
LED寿命(時間)
約30000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする