曜日別特売
800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536

800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536
800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536
800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536
800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536
800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536
800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536
800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536
800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536
800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536
800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536
800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536
800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536
800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536
800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536
800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536
800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536
800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536
800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536
800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536
800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536
800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536
800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536
800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536
800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536
800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536
800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536
800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536
800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536
800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536
800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536
800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536
800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536
800-LED102W LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト 82548536

LEDデスクライト 充電式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82548536
品番
800-LED102W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。
普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。
折りたたみ式なので、省スペースに収納して持ち運びも簡単です。
電池内蔵モデルで、満充電で約13時間使用でき、停電時の防災ライトとしても役立ちます。
高演色Ra90で、書類や教材の色味が自然に見え、リビング学習やクラフト作業に最適です。
3段階の調色機能で、仕事・読書・リラックスタイムなどシーンに応じた光を選択可能です。
各色ごとに無段階で明るさを調整でき、時間帯や用途に合わせて快適な照明環境を実現します。

セット内容
充電ケーブル(約0.8)
材質
ABS樹脂
段数
調色:3
電源
リチウムイオンバッテリー
方式
電源:充電式
消費電力
約4.5W
連続使用時間
約13時間最大輝度
連続使用時間(時間)
約13時間、最大輝度:約3時間、最小輝度:約13時間
光源
LED
色温度
約3000~5000K
充電時間
約3時間
照度(Lx)
約1400Lux※直下25cの高さ
設置方法
据置き
LED
粒数:29粒
コネクタ
Type-C
設置場所
屋内用
バッテリー容量(mAh)
1500
光束(Lm)
約最大200、強:約200、中:約100、低:約10
LED寿命(時間)
約30000
演色性(Ra)
Ra90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする