263PFH25 精密ドライバー ピコフィニッシュ 六角 Wiha(ビーハ/ノガ) 82557880

使用例画像1

263PFH25 精密ドライバー ピコフィニッシュ 六角 Wiha(ビーハ/ノガ) 82557880
263PFH25 精密ドライバー ピコフィニッシュ 六角 Wiha(ビーハ/ノガ) 82557880

精密ドライバー ピコフィニッシュ 六角

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)160
内容量1本注文コード82557880品番263PFH25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

刃先精度が高く相手のネジを痛めにくいです。
適度なクッション性のハンドルで指先が疲れにくいです。
エンドキャップの回転がスムーズで早回ししやすいです。

トラスコ品番
710-8465
全長(mm)
160
軸長(mm)
60
ハンドル径(Φmm)
18
刃先
2.5
材質
軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする