曜日別特売
3000TP-250 偏芯パワーペンチ(デカペン) フジ矢 82562579

 

3000TP-250 偏芯パワーペンチ(デカペン) フジ矢 82562579
3000TP-250 偏芯パワーペンチ(デカペン) フジ矢 82562579
3000TP-250 偏芯パワーペンチ(デカペン) フジ矢 82562579

偏芯パワーペンチ(デカペン)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
82562579
品番
3000TP-250
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

タフな現場でハードに使っても安心な250mmサイズ。
つかみ部のクロスローレット加工により、高い保持力を発揮します。
本体裏面の可動部にギザを付けることで、通線ワイヤー等を素早く引き込みが可能です。
偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
簡易圧着機能付きです。

用途
内線、外線工事など電気設備工事に最適です。
仕様
圧着機能:有り、落下防止用ひも取付穴:無し
トラスコ品番
697-8457
材質
特殊鋼、グリップ:樹脂
全長(mm)
260
切断能力(Φmm) ピアノ線
2
切断能力(Φmm) 銅線
4
切断能力(Φmm) 軟鉄線
3.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(mm)VA線
2.6×3芯
注意
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。
※感電の恐れがあります。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする