EHRZ-G7-M5X0.8-P Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M5X0.8 P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 82569728

代表画像

EHRZ-G7-M5X0.8-P Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M5X0.8 P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 82569728
EHRZ-G7-M5X0.8-P Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M5X0.8 P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 82569728
EHRZ-G7-M5X0.8-P Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M5X0.8 P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 82569728

Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M5X0.8 P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82569728
品番
EHRZ-G7-M5X0.8-P
参考基準価格(税別)¥4,860販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。
「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。
従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。
特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより44HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。

用途
通り穴加工用。
被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。
トラスコ品番
711-6407
材質
高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
0.8
呼び寸法
M5
溝数
5
下穴径(Φmm)
4.66
シャンク長(mm)
40
ねじ長さ(mm)
9
精度
G7
食付き部の山数
4山
表面処理
コーティング
首下長(mm)
25
シャンク径(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
4.5
加工ねじ
メートルねじ
シャンク四角部長さ(mm)
7
精度表記
G級

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする