使用例画像1
Wiha(ビーハ/ノガ)
精密ドライバー ピコフィニッシュ 六角
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
134
160
134
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82587350
品番
263PFH13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
刃先精度が高く相手のネジを痛めにくいです。
適度なクッション性のハンドルで指先が疲れにくいです。
エンドキャップの回転がスムーズで早回ししやすいです。
トラスコ品番
710-8463
全長(mm)
134
軸長(mm)
40
ハンドル径(Φmm)
9
刃先
1.3
材質
軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応