S-257ZS 交換用ウレタンホース (継手専用) TRIENS 82591550

代表画像

S-257ZS 交換用ウレタンホース (継手専用) TRIENS 82591550
S-257ZS 交換用ウレタンホース (継手専用) TRIENS 82591550
S-257ZS 交換用ウレタンホース (継手専用) TRIENS 82591550

交換用ウレタンホース (継手専用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82591550
品番
S-257ZS
参考基準価格(税別)¥11,250販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

エアーリールのホースを簡単に交換できます。

用途
メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。
トラスコ品番
245-3258
適合機種
WHC-206B/WHC-206A
セット内容
ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚
色
ホース:オレンジ
取付
一次側:専用ネジ
内径(Φmm)
6.5
全長(m)
ホース:5.7
最高使用圧力(MPa)
1.4
外径(Φmm)
10
材質(ホース)
ウレタン
適合ホース内径×外径(Φmm)
6.5×10
注意
※適合機種を確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする