曜日別特売
THM315SC 耐火花性ソフトホースリール e-COA+中型 TRIENS 82592521

THM315SC 耐火花性ソフトホースリール e-COA+中型 TRIENS 82592521
THM315SC 耐火花性ソフトホースリール e-COA+中型 TRIENS 82592521
THM315SC 耐火花性ソフトホースリール e-COA+中型 TRIENS 82592521

耐火花性ソフトホースリール e-COA+中型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
全長(m)ホース:15、ホース一次側:1、ホース二次側:15
ホース:15、ホース一次側:1、ホース二次側:15
ホース:10、ホース一次側:1、ホース二次側:10
内容量1台注文コード82592521品番THM315SC
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

有害6物質を低減した環境配慮製品です。
2006年グッドデザイン受賞商品です。
ホース交換が簡単な継手仕様です。
耐スパッタホース仕様です。
小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
必要に応じて首振り可能です。
入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。

用途
空圧工具使用時のエアー供給用。
各種組立ライン、メンテナンス工場などに。
溶接や切削などの火花が生じる環境に。
トラスコ品番
386-5016
全長(m)
ホース:15、ホース一次側:1、ホース二次側:15
付属品
取付けベース一式、一次側ホース1m、メスカプラ
材質
ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂
幅(mm)
397
色
黒
取付
二次側:Rc3/8メスねじ、一次側:オス自在R3/8
高さ(mm)
440
タイプ
設置:吊下げ・壁付け
適合チューブ外径(Φmm)
12
奥行(mm)
195
内径(Φmm)
8
使用圧力(MPa)
1.4
最高使用圧力(MPa)
1.4
外径(Φmm)
12
材質(ホース)
難燃性塩化ビニル(ホース外層)
適合ホース内径×外径(Φmm)
8.0×12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする