八興販売
高圧エアーホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全長(m)
20
10
¥6,898
20
¥9,398
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82603775
品番
KN6-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
高圧用プラグ、ソケットを採用しています。
ロータリー機能によりホースのよじれを解消します。
用途
高圧くぎ打ち機などのエアー配管に
トラスコ品番
454-9945
全長(m)
20
材質
塩ビ、鋼鉄
色
グリーン
内径(Φmm)
6
使用圧力(MPa)
0~2.8
外径(Φmm)
10
注意
※耐圧、耐熱を超えての使用はしないでください。