高圧エアーホース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長(m)10
内容量1巻注文コード82604947品番KN6-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

高圧用プラグ、ソケットを採用しています。
ロータリー機能によりホースのよじれを解消します。

用途
高圧くぎ打ち機などのエアー配管に
トラスコ品番
454-9937
全長(m)
10
材質
塩ビ、鋼鉄
色
グリーン
内径(Φmm)
6
使用圧力(MPa)
0~2.8
外径(Φmm)
10
注意
※耐圧、耐熱を超えての使用はしないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする