曜日別特売
QB-001 クイックカラーバスタオル IRL 82608919

QB-001 クイックカラーバスタオル IRL 82608919
QB-001 クイックカラーバスタオル IRL 82608919
QB-001 クイックカラーバスタオル IRL 82608919
QB-001 クイックカラーバスタオル IRL 82608919

クイックカラーバスタオル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(30袋×2枚)
色
ベージュ
注文コード
82608919
品番
QB-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

パイルの糸が抜けにくく、耐久性に優れたバスタオルです。

用途
洗濯頻度の高い現場に。
トラスコ品番
719-0238
色
ベージュ
材質
本体:綿、ポリエステル
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする