曜日別特売
RP105081 切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1) 高速電機(富士製砥) 82618071

RP105081 切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1) 高速電機(富士製砥) 82618071
RP105081 切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1) 高速電機(富士製砥) 82618071
RP105081 切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1) 高速電機(富士製砥) 82618071

切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(11枚)
注文コード
82618071
品番
RP105081
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

砥粒の特殊配合により、従来製品よりも鉄1.5倍~2.2倍 ステンは2.4倍ほど耐久性に優れています。
切れ味も非常によく切断時のビビりも殆どありません。
小箱・ラベルをリニューアルし、デザインに統一性を持たせています。

用途
金属・ステン用
トラスコ品番
717-9453
粒度
60
砥材
SA
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
4800
硬度
S
最高使用周速度(m/min)
4800
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
0.8
最高使用周速度(m/s)
80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする