IRL
クイックカラーバスタオル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(30袋×2枚)
色
ピンク
注文コード
82635126
品番
QB-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
パイルの糸が抜けにくく、耐久性に優れたバスタオルです。
用途
洗濯頻度の高い現場に。
トラスコ品番
719-0249
色
ピンク
材質
本体:綿、ポリエステル
危険物の類別
非危険物