曜日別特売
FGBB-25-20-M6-E-55 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82701861

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGBB-25-20-M6-E-55 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82701861
FGBB-25-20-M6-E-55 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82701861
FGBB-25-20-M6-E-55 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82701861

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(めねじ)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
(並目)M6
ばね定数(N/mm)
38
注文コード
82701861
品番
FGBB-25-20-M6-E-55
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
・片側めねじタイプ。
・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。
・放物線形状のバンパが累進的な弾性力を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃
・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。

質量(g)
12
寸法H(mm)
20
硬度
A55
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
25
最大荷重(N)
190
寸法Lf(mm)
6
ばね定数(N/mm)
38
M
(並目)ピッチ:1
ねじの呼び
(並目)M6
最大たわみ量(mm)
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする