曜日別特売

レシプロコンプレッサ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し22日以内出荷とは
周波数(Hz)50
内容量1台注文コード82711645品番TFP07BF-10M5
参考基準価格(税別)¥328,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

コンポジット樹脂ピストンの採用により焼き付きやカジリが発生しないため、耐久性に優れています。
オイルフリーですので高品質でクリーンなエアを供給します。
オイルフリーですが、1.0MPaのパワフルなコンプレッサです。
5.5kW機以上は防塵フィルタキットを標準装備しています。
5.5kW機以上は2段圧縮方式を採用しています。
吐き出し空気量は最高圧力時に吐き出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。
騒音値は全負荷運転時に正面1.5m、高さ1.0mで測定した値を、無響音室条件に換算した値です。実測値は設置環境の影響を受け変動します。

トラスコ品番
545-0030
周波数(Hz)
50
電源(V)
三相200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする