曜日別特売

レシプロコンプレッサー(給油式) エアドライヤーなし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
モーター出力(kW)2.2
吐出空気量(L/min)295
空気タンク容量(L)39
内容量1台注文コード82711837品番CLP22EF-8.5M5
参考基準価格(税別)¥644,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

パッケージ型の汎用タイプで経済的です。
静音性に優れています。
オイルアラームを標準装備しています。
省エネ運転で経済的です。
3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。
高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。

用途
一般工業用機械のエア源
レジャーサービス
繊維工業
トラスコ品番
833-8784
幅(mm)
890
接続口径
Rc3/8×1
高さ(mm)
985
奥行(mm)
655
周波数(Hz)
50
電源(V)
三相200
モーター出力(kW)
2.2
騒音値(dB)
50
吐出圧力(MPa)
0.7~0.85
空気タンク容量(L)
39
吐出空気量(L/min)
295
充填量(L)
オイル:0.5
モータ出力(kW)
2.2
注意
※直送品車上渡しです。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする