曜日別特売

レシプロコンプレッサー(給油式) パッケージコンプレッサ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し22日以内出荷とは
モーター出力(kW)3.7
吐出空気量(50/60Hz)(L/min)390
吐出空気量(L/min)390
周波数(Hz)60
内容量1台注文コード82711995品番CLP37EF-14M6
参考基準価格(税別)¥1,094,000販売価格(税込)¥714,780
販売価格(税別)
649,800

パッケージ型の汎用タイプで経済的です。
静音に優れています。
オイルアラーム標準装備しています。
省エネ運転で経済的です。
3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。
高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。
基本性能はもちろん耐久性、安全性を高水準でクリア。メンテナンスも簡単です。
全機種で圧力開閉器による自動発停方式を採用しています。
1.4MPa機(2.2~11kW)には中間水分離器と起動負荷軽減装置が標準装備されています。0.85MPa機(3.7~11kW)にはCLP-EFHシリーズが対応しています。
注意:ドライヤ付の圧力下露点は周囲温度30℃、相対湿度70%、各吐き出し圧力時の値で15℃以下です。

トラスコ品番
548-1529
幅(mm)
890
周波数(Hz)
60
モーター出力(kW)
3.7
騒音値(dB)
54
吐出圧力(MPa)
1.4
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)
390
空気タンク容量(L)
39
吐出空気量(L/min)
390
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする