TRIENS
導電エアホースリール 内径
SHM-220EB
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82712537
品番
SHM-220EB
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
流体エアおよびホース自体の静電気逃がします。
用途
自動車ボディーなどの繊細な塗装作業や静電塗装作業環境に。
付属品
取付けベース一式
トラスコ品番
688-1773
材質
ホース:ポリウレタンホース(カーボン含有)
幅(mm)
390
取付
二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R1/4
奥行(mm)
174
全長(m)
ホース:20、ホース一次側:1、ホース二次側:20
最高使用圧力(MPa)
1.4
材質(ホース)
ポリウレタン
適合ホース内径×外径(Φmm)
6.5×10
注意
※設置の際、確実にアースをとってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません