曜日別特売
SJMS-40-32-6.75-E 揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 渦巻ポンプ SJMS テラル 82745078

揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 渦巻ポンプ SJMS

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し11日以内出荷とは
周波数(Hz)60
出力(kW)0.75
定格電圧(V)三相200/220
揚程(m)14.9
内容量1個注文コード82745078品番SJMS-40-32-6.75-E
参考基準価格(税別)¥261,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。
新水質基準適合品ですので、給水用に最適。
2極モートルポンプですので、小型で軽量。
ステンレス鋳造品ですので、丈夫で長寿命。
耐圧1MPa の安心設計。
液温80℃まで使用可能ですので、給湯、温水循環に最適。
バックプルアウト構造ですので、メンテナンスが容易。
従来ポンプ寸法と互換性があります。

質量(kg)
29
出力(kW)
0.75
周波数(Hz)
60
呼び径(mm)
吐出:32
揚程(m)
14.9
定格電圧(V)
三相200/220
定格電流(A)
3.2/3.0
流量(m3/min)
0.12
許容押込圧力(MPa)
0.59
始動電流(A)
20.8/22.9
始動トルク
212/256%
定格回転速度(min-1[r.p.m])
3440/3475
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする