曜日別特売
SJMS-50-40-53.7-E 揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 渦巻ポンプ SJMS テラル 82745559

揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 渦巻ポンプ SJMSSJMS-50-40-53.7-E

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し11日以内出荷とは
周波数(Hz)50
出力(kW)3.7
定格電圧(V)三相200
揚程(m)36.6
内容量1個注文コード82745559品番SJMS-50-40-53.7-E
参考基準価格(税別)¥455,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800

トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。
新水質基準適合品ですので、給水用に最適。
2極モートルポンプですので、小型で軽量。
ステンレス鋳造品ですので、丈夫で長寿命。
耐圧1MPa の安心設計。
液温80℃まで使用可能ですので、給湯、温水循環に最適。
バックプルアウト構造ですので、メンテナンスが容易。
従来ポンプ寸法と互換性があります。

質量(kg)
53
出力(kW)
3.7
周波数(Hz)
50
呼び径(mm)
吐出:40
揚程(m)
36.6
定格電圧(V)
三相200
定格電流(A)
13.6
流量(m3/min)
0.25
許容押込圧力(MPa)
0.54
始動電流(A)
126
始動トルク
288%
定格回転速度(min-1[r.p.m])
2900
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする