SF301C クロスカットオートフィードシュレッダー Asmix(アスカ) 82783508

SF301C クロスカットオートフィードシュレッダー Asmix(アスカ) 82783508
SF301C クロスカットオートフィードシュレッダー Asmix(アスカ) 82783508
SF301C クロスカットオートフィードシュレッダー Asmix(アスカ) 82783508
SF301C クロスカットオートフィードシュレッダー Asmix(アスカ) 82783508
SF301C クロスカットオートフィードシュレッダー Asmix(アスカ) 82783508
SF301C クロスカットオートフィードシュレッダー Asmix(アスカ) 82783508
SF301C クロスカットオートフィードシュレッダー Asmix(アスカ) 82783508
SF301C クロスカットオートフィードシュレッダー Asmix(アスカ) 82783508

クロスカットオートフィードシュレッダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82783508
品番
SF301C
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

効率重視!A4用紙を最大100枚セットできる自動細断のコンパクトモデル

用途
機密書類の破棄 個人情報の細断破棄
セット内容
【オートフィード】100枚
質量(kg)
8.7
外形寸法(mm)
352×227×452
コード長さ(m)
1.4
消費電力(W)(50/60Hz)
270/260
ダストボックス容量(L)
14
給紙口幅(mm)
222
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
8
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
3.2
細断寸法(mm)
4×10
定格使用時間(分)
手差し6/オートフィード30
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする