77639 マトファー アルミドゥリブル マトファー 82795547

77639 マトファー アルミドゥリブル マトファー 82795547
77639 マトファー アルミドゥリブル マトファー 82795547

マトファー アルミドゥリブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:790×580mm●溝数:6●材質:アルミ●コード番号:AK4265注文コード82795547品番77639
参考基準価格(税別)¥54,400販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

フランスパンを作るための天板です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:790×580mm●溝数:6●材質:アルミ●コード番号:AK4265アズワン品番67-6905-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする