曜日別特売
2005 タコスラック 2pcTACORACKSETOF2 2個入 NORPRO(ノープロ) 82795906

2005 タコスラック 2pcTACORACKSETOF2 2個入 NORPRO(ノープロ) 82795906
2005 タコスラック 2pcTACORACKSETOF2 2個入 NORPRO(ノープロ) 82795906
2005 タコスラック 2pcTACORACKSETOF2 2個入 NORPRO(ノープロ) 82795906
2005 タコスラック 2pcTACORACKSETOF2 2個入 NORPRO(ノープロ) 82795906
2005 タコスラック 2pcTACORACKSETOF2 2個入 NORPRO(ノープロ) 82795906

タコスラック 2pcTACORACKSETOF2 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード82795906品番2005
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

タコスの盛り付けがしやすくなり、そのままお客様に出すこともできます。
場所も取らず、ソフト・ハードシェルの両方にお使いいただけます。

仕様●寸法:20×10×5.7cm●重量:約449g●材質:ステンレス●※かなりの距離と経路を通過して来る輸入品の為、一部パッケージが破損したり、製品に小傷が付くケースがございますが、使用上で特に問題ない範囲で、良品とさせていただきます。アズワン品番67-8739-19
注意
※かなりの距離と経路を通過して来る輸入品の為、一部パッケージが破損したり、製品に小傷が付くケースがございますが、使用上で特に問題ない範囲で、良品とさせていただきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする