曜日別特売
78255 丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Slim シンワ測定 82825779

78255 丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Slim シンワ測定 82825779
78255 丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Slim シンワ測定 82825779
78255 丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Slim シンワ測定 82825779
78255 丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Slim シンワ測定 82825779
78255 丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Slim シンワ測定 82825779

丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Slim

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
測定範囲(cm)49
内容量1個注文コード82825779品番78255
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

たたむと巾75mmに
持ち運びに便利なスリムタイプ

用途
たたんでコンパクト:突き立て部をたたむことでコンパクトに収納できます。
ラクラクスリット:スリットに沿って固定することで、簡単に90°、45°になります。
両面使える:表面にも突き当てとスベリ止があるので、裏返して使用できます。
測定範囲(cm)
49
竿寸法(mm)
501×75×8
直角度
400mmにつき0.8mm以下
仕様
●突き当て高さ(mm):表面使用時 11/裏面使用時 9
角度(°)
45、90
注意
※製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。また、印刷物と実物では色味が異なる可能性がありますので、予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする