シンワ測定
丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Slim
78254
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
測定範囲(cm)
23
23
49
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82825788
品番
78254
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
たたむと巾75mmに
持ち運びに便利なスリムタイプ
用途
たたんでコンパクト:突き立て部をたたむことでコンパクトに収納できます。
ラクラクスリット:スリットに沿って固定することで、簡単に90°、45°になります。
両面使える:表面にも突き当てとスベリ止があるので、裏返して使用できます。
測定範囲(cm)
23
竿寸法(mm)
332×75×8
直角度
230mmにつき0.46mm以下
仕様
●突き当て高さ(mm):9
角度(°)
45、90
注意
※製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。また、印刷物と実物では色味が異なる可能性がありますので、予めご了承ください。