CKD
CKDの 空圧補器
CKDの 圧力計・表示器
G401シリーズ 薄形圧力計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82855936
品番
G401-W-P10
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,685
販売価格(税別)
¥
1,532
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
金属用取付ねじ(呼び3タッピンねじ)
適合機種
フィルタレギュレータ、レギュレータ、圧力スイッチ(P4000-W)
質量(g)
11
使用圧力(MPa)
0〜1.0
接続方式
0リングシール、ねじ止め
使用流体
圧縮空気
表示板径(Φmm)
26
CADデータダウンロード