138102 シェフズモア サンクラフト 82949706

138102 シェフズモア サンクラフト 82949706
138102 シェフズモア サンクラフト 82949706

シェフズモア

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
全長(mm)260
内容量1本注文コード82949706品番138102
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

芯材に焼き入れを施すことで荷重がかかった際に曲がりづらく、バネの力で戻るようになっています。

用途
粘度のある原材料の撹拌などに。
トラスコ品番
714-8484
幅(mm)
すくい部:60
全長(mm)
260
材質
シリコーンゴム
厚さ(mm)
12
耐熱温度(℃)
270

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする