パール金属
ファストクック+ 2層鋼ダイヤモンドコートガラス蓋付木柄両手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×235×150
315×215×130
335×235×150
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83057436
品番
HC-933
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
無駄のない最速調理。外面がステンレスなので加熱力・沸騰力が違う。オール熱源対応
質量(g)
1348
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×235×150
寸法(cm)
22
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ステンレス鋼(クロム16%)・アルミニウム合金、取っ手:天然木、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:天然木